コイルホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58277468 品番 T-1008J
参考基準価格(税別)¥8,783 販売価格(税込) ¥8,998
販売価格(税別)
8,180

伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース

トラスコ品番215-1516 全長(mm)1235 質量(g)435 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 使用流体空気 使用範囲(m)6 コイル径(mm)Φ52 コイル長(mm)635

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする