岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の カッター関連備品
パイカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
8
注文コード
58299884
品番
PPC020
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
20
刃数
8
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
全長L(mm)
180
表面処理
ホモ処理
刃長l(mm)
110
ねじれ角(°)
左30