商品画像1

パーツケース(強化型)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58393815 品番 KP-03K
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。

ケース寸法(mm)(外寸)255×190×40、(内寸)245×175×35 仕切板32 質量(g)400 仕切数(個)36 材質ポリカーボネート クリア 高さ(mm)40 奥行(mm)190 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)160 有効内寸法・高さ(mm)35 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)245×175×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58393797
2026-03-04
用途:
自動車整備(個人)
マレリ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プッシュリベットセットと同形状なので金属ビス用に購入した。金属用に多少丈夫なのと、同形状のため収まりが良い。

対象商品:
58393815
2022-07-06
用途:
ビス箱として
サービス業

色々ビス箱は買いましたが、これが一番造りが優れています。
仕切り版の使い勝手や強度がかなり高いです。
価格も安くはありませんが、長く使えそうでとても良いと思いました。

対象商品:
58393815
2022-03-03
用途:
ネジなど細かいものの仕分け

ケースがしっかりしていて、仕切りも変えられて丈夫でとても良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
58393797
2021-07-08
用途:
ネジの整理
製造業

パーツケースには仕切りが簡単に外れたり、重いものを入れられなかったりしますが、このパーツケースはすべてネジを入れても平気です。リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
58393815
2021-04-05
用途:
薬箱
その他業種

薬ケースに超絶お勧めです!!区切りが丁度横8つ、縦4段に区切れますので、月初1日を端からにすると、丁度1か月分のマスが出来ます。仕切りもとてもしっかりしているのと、本体の蓋の閉まり具合も密閉出来るので大変に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58393815
2021-05-28
用途:
ビス及びドリル切り先を入れています。
その他業種

強度もあり、間仕切板の数も足りています。蓋が透明で中身がしっかり見ることが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
58393815
2020-05-13
用途:
小物の整理に
不動産業

仕切り板が移動できるので、収納するもののサイズに合わせて仕切りの大きさを調整できて大変便利です。

対象商品:
58393815
2020-05-07
用途:
電子部品の整理

導電ケースがあればなおよいと思う。
ケースの表面を平らにして、テプラを張り安いと良いなと思う

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする