画像準備中

三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 極数6 注文コード58414587 品番IK-FBKA21-6P 0.75KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など47種類から選べます 他の種類を見る

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。

ベアリング呼び番号
負荷側:6205
反負荷側:6205
出力(kW)0.75 電源三相 取付方式脚取付、IMB3 型式全閉外扇形 極数6 定格電圧(V)200/200/220 概略質量(kg)16.2 フレーム鋼板製フレーム モータータイプ汎用モーター 定格電流(A)3.8/3.4/3.4 定格周波数(Hz)50/60/60 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 耐熱クラスE種絶縁 定格時間連続 設置場所屋内 駆動方式ベルト運転 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受
注意
※端子箱は付属しておりません。
※個人宅配送不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58414587 IK-FBKA21-6P 0.75KW 08567852 IKH3-FBKA21E-6-0.75KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 1台 75,980 税込83,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08237713
2017-11-10
用途:
既設品との取替え
卸売・小売業

端子箱が付いている写真と図面があるが、実物には端子箱が付いていない。
写真と図面の差替えをお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
図面を確認し、差替えするようにいたします。

対象商品:
08237713
2009-11-30
用途:
撹拌機用のモータ交換
水処理プラント 様 (建設業・工事業)

屋外型が欲しかったが、端子BOXの無い屋内型だったので使えなかった。
返品付加なので弊社の在庫に・・・
屋外シリーズも置いて欲しい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品詳細が不足し申し訳ございません。
(屋内)で記載追加いたしました。

対象商品:
08237704
2007-10-03
用途:
音の静かな電動踏み台を製作するときにインバータと共に使用。
株式会社東京メディカルサービス 様

音も静かで問題なく使えています。
代表画像なので仕方ないのでしょうが、実際のモーターと形が違いますね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする