※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用サーモラベル(R)4点表示

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード58425236 品番VL-40
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

色の変化で1Pa〜常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

変色温度(℃)40/45/50/55 変色の経過淡黄→黒 用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。 トラスコ品番463-5329 質量(g)5 タイプ4点表示タイプ 寸法(Φmm)(エレメント)2 測定方式不可逆性 シートサイズ(mm)8×20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする