ロングケース 1770

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58426295 品番1770BK
参考基準価格(税別)¥286,020 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1458×469×285 用途精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様キャスター付、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-6401 質量(kg)16.33 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプウレタンフォーム付 径(Φmm)(南京錠)9.5 構造ツインリブ 深さ(mm)(蓋)48、(底)171 外寸法・幅(mm)1458 外寸法・高さ(mm)285 外寸法・奥行(mm)469 有効内寸法・奥行(mm)396 有効内寸法・高さ(mm)219 有効内寸法・幅(mm)1386
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58426295
2015-07-01
用途:
仕事の機材を収納するため
株式会社T2trust 様

少し重いかなと感じますが、ローラーが付いてるので、とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする