S3-20S8M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58527646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3-20S8M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58527646
S3-20S8M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58527646
S3-20S8M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58527646
S3-20S8M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58527646

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)15歯数20注文コード58527646品番S3-20S8M0250AF-15T3K
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法F(mm)60寸法H(mm)3.5寸法LA(mm)35寸法M(mm)40寸法O.D.(mm)49.56寸法PD(mm)50.93寸法W(mm)28キー溝幅B(mm)5キー溝高さh(mm)2.3軸穴径(mm)15歯数20呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする