AE-223 木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン 58587505

AE-223 木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン 58587505
AE-223 木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン 58587505
AE-223 木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン 58587505
AE-223 木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン 58587505
AE-223 木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン 58587505

木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)

(6件のレビュー)
内容量
1本(750g)
危険物の類別
指定可燃物
注文コード
58587505
品番
AE-223
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
塗布しやすいハンディボトルタイプです。
キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。

用途
木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
白色(硬化後:透明)
容量(g)
750
JIS規格
JIS K6804
主成分
酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途
木、紙、布
標準使用量
150~200g/m2
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.75kg
特性
水性
主なワーク
パーツ
注意
※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃~40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09142253
2022-06-20
用途: 工作
その他業種

木工に使用します。安定したいつも通りの性能が期待できます。

対象商品 : 09142253
2021-08-14
用途: 木工
適斎塾

量が適度に多いので、すぐになくなることがなく濡れないところでは強度もあるので十分です。

対象商品 : 09142253
2016-09-07
用途: 家具製造

梱包を開けると蓋が開いており
箱の中にボンドが漏れていました。
他の商品にもボンドがついているのを
見ると、とても残念な気分になりました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 09142253
2016-02-27
用途: 接着

チューブで大容量、この容器が便利です。
キャップがなんか凄く頼りない感じなんですが、特に乾燥してきたりといったこともないようです。

肝心の中身は、普通に木工用の奴ですね。
個人的には、やや硬すぎて使いにくかったので、多少水で薄めています。

対象商品 : 09142253
2015-10-12
用途: 木工
建設業・工事業

問題ない

対象商品 : 09142253
2014-10-13
用途: 木箱

問題はなにもありません。使いやすさは1流品なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする