曜日別特売
KI-W288 30cm壁掛メカ扇 TEKNOS 58633321

30cm壁掛メカ扇

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
58633321
品番
KI-W288
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

壁掛けなので、設置面積が必要なく部屋が狭くならないです。
扇風機の置き場所のないキッチン・洗面所・廊下・寝室・リビングなど、狭い場所での使用に大変便利です!

取付け方法
1.壁掛け金具を壁に取り付けます。
付属の壁掛け金具をねじ3本(付属)で取り付けます。
必ず壁に対して垂直に取り付けてください。
2.本体を取り付けます。
壁掛金具に沿ってゆっくり本体を下げて掛けます。
本体裏面の壁掛け用穴に壁掛金具を合わせて垂直に固定して下さい。
質量(kg)
2.2
ホワイト
ハネ径(cm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×380×440
首振
あり
消費電力(W)(50/60Hz)
45/45
機能
左右首振り、風量3段階調節、タイマー機能
風量
3段階
タイマー
切/3時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58633321
2018-10-16
用途: ゴルフ練習場の扇風機として利用
桜の牧スポーツセンター

トラブル1件あり。首振りの紐が内部で引っ掛かり首振らず。滑りが良くなるようにシリコンスプレーしOK。
今のところ、他の問題なく使用してます。

対象商品 : 58633321
2017-08-06
用途: エアコン補助用
有限会社アクセス

ソフトで静かな運転音に、満足しております。おすすめです。

対象商品 : 58633321
2017-07-20
用途: 蘭の温室での空気の攪拌
不動産業

壊れて困っていたので、すぐに届いて助かりました。値段が安くて蘭も喜んでいます。

対象商品 : 58633321
2017-07-18
用途: 調理場・食堂
その他業種

つけやすくとても涼しくて、邪魔にならず使いやすいです。

対象商品 : 58633321
2017-07-13
用途: キッチンで使用
建設業・工事業

音が静かで
気に入ってます
弱でも風量が強いと思います

対象商品 : 58633321
2017-05-30
用途: オープン食堂の天井部分の攪拌に。

シンプルでスッキリデザイン、ただ微風も有れば良かったかなと。

対象商品 : 58633321
2016-08-30
用途: 作業部屋の循環
大武電機SYS製造業

軽くて取り付けやすいです。音もウルサクは無いです。

対象商品 : 58633321
2016-08-25
用途: 更衣室

首振りの角度が左右多少違うところが気になった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする