曜日別特売

チップ SNMM-HV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)25.4
コーナー半径(mm)2.4
厚さ(mm)7.94
内容量1箱(10個)注文コード58663437品番SNMM250724-HV UH6400
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
切刃長さ(mm)25.4逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)25.4材質UH6400形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする