三菱マテリアル
チップ SNMM-HV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
切刃長さ(mm)
25.4
19.05
25.4
コーナー半径(mm)
2.4
1.6
2.4
厚さ(mm)
9.52
6.35
7.94
9.52
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58663525
品番
SNMM250924-HV UH6400
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
25.4
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
9.52
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
25.4
材質
UH6400
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった