画像準備中

チップ TNMG

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)6.35 材質UE6110 注文コード58665345 品番TNMG270612 UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は厚さ・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)27.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)15.875 材質UE6110 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58664146
2020-05-21
用途:
ローター研磨機にて使用
有限会社セレクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車用ローター研磨機にて特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする