三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
8
注文コード
58692225
品番
NF10000R0408D
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
型式
多刃形
刃数
8
質量(kg)
1.8
勝手
R
接続口径(Φmm)
31.75
寸法L8(mm)
8
キー溝幅(mm)
12.7
切削径(Φmm)
100
取付穴深さ(mm)
32
径(mm)
(接続面)60
機能長さ(mm)
63
最大切込み(mm)
(PCDの場合)4、(CBNの場合)1
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
14000