曜日別特売
T.K.K.501C【ワケあり】 フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型) 竹井機器工業 58847726

フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード58847726品番T.K.K.501C【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)アウトレット
¥144,880119,800

からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様(フリッカー変化方法)自動型質量(g)800電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)可変範囲20~60Hz(±10%)松吉医科器械コード19-2420-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする