ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの 小物収納箱(パーツケース)
ギガ・セレクションの パーツケース
コレットケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59077281
品番
E11
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
コレットの保管に最適です。
蓋付き、重ねての保管も可能です。
サイズにより色が分かれています。
材質
ふた/PS、本体/POM
質量(kg)
0.4
色
赤
規格
ER11/SK6/NBC8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(蓋除く)142×155×34
穴数
25