電気ストーブ 800W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59171449 品番ZDQ-08B-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

置き場所をとらないコンパクトサイズ。
出力切替2段階(400W/800W)
ダイヤル式で簡単操作。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 本体質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×120×330 安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ 電源コード(m)約1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする