SFAC-716FF 安全増防爆フレキ 島田電機 59216748

安全増防爆フレキ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
14
長さ(m)
0.7
注文コード
59216748
品番
SFAC-716FF
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。

形状
両端メスコネクタ
質量(kg)
1
サイズ
16
B
38
長さ(m)
0.7
内径(Φmm)
14
ΦD
14
表面処理
ニッケルメッキ
N
PF1/2
ΦC
41
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
17
主材質
塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)
材質(コネクタ)
関連資料:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする