LED内向きダイレクトリング照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)58 注文コード59389767 品番LEDR-IS-58/28□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は色・幅など20種類から選べます 他の種類を見る

360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適.

用途
凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
消費電力(W)2.4 長さ(mm)58 幅(mm)58 高さ(mm)10 内径(Φmm)28 外径(Φmm)58 取付寸法(mm)40 光源可視光 照光形状リング形 最大使用条件90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする