Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LED内向きダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
120
注文コード
59389898
品番
LEDR-IS-120/90R
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適.
用途
凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
消費電力(W)
2.7
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
10
内径(Φmm)
90
外径(Φmm)
120
取付寸法(mm)
100
発光色
赤
光源
可視光
LED使用数(個)
66
照光形状
リング形
最大使用条件
100