Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDテーパーインダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
54
注文コード
59390074
品番
LEDR-IDT-54/28R
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
側面からの拡散光による無影均一照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途
プラスチックキャップの側面検査。
エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
消費電力(W)
2
長さ(mm)
54
幅(mm)
54
高さ(mm)
40
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
54
取付寸法(mm)
40
発光色
赤
光源
可視光
LED使用数(個)
48
照光形状
リング形
最大使用条件
100