Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDテーパーインダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
76
注文コード
59390178
品番
LEDR-IDT-76/50R
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
側面からの拡散光による無影均一照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途
プラスチックキャップの側面検査。
エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
消費電力(W)
3.2
長さ(mm)
76
幅(mm)
76
高さ(mm)
40
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
76
取付寸法(mm)
60
発光色
赤
光源
可視光
LED使用数(個)
78
照光形状
リング形
最大使用条件
100