Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
2色反射型LEDリング照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59390503
品番
LEDR-45×50/12RG24V
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
LEDの光はミラーで反射され、至近距離から2色の光を照射可能。
消費電力(W)
0.48(赤)、0.96(緑)
長さ(mm)
50
幅(mm)
45
高さ(mm)
5
定格電圧(V)
24
取付寸法(mm)
37×37
発光色
赤、緑
光源
可視光
LED使用数(個)
12(赤)、12(緑)
照光形状
リング形
最大使用条件
80(赤)、80(緑)