Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDダイレクト直下型バックライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
40
注文コード
59391264
品番
LEDM-B-30/30□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,000
この商品は
発光色・LED使用数・幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。
用途
半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
消費電力(W)
2.9
長さ(mm)
48
幅(mm)
40
高さ(mm)
35
取付寸法(mm)
30
光源
可視光
発光面積(mm)
30×30
照光形状
バックライト形
最大使用条件
50