LEDダイレクト直下型バックライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)100 注文コード59391377 品番LEDM-B-90/90□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は発光色・LED使用数・幅など15種類から選べます 他の種類を見る

発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。

用途
半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
消費電力(W)26 長さ(mm)108 幅(mm)100 高さ(mm)35 取付寸法(mm)70 光源可視光 発光面積(mm)90×90 照光形状バックライト形 最大使用条件30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする