※製品イメージ
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59391657
品番
LED-RDUV/S(8-14-24)
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ピーク波長365mmの高出力LEDスポット照明。
用途
蛍光探傷検査。
短波長での高反射率ワークの位置決め。
消費電力(W)
2.5
長さ(mm)
48.5
幅(mm)
24
高さ(mm)
24
定格電圧(V)
5
外径(Φmm)
24
発光色
紫外
光源
紫外線
照光形状
スポット形
最大使用条件
50