Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59391867
品番
LECD-HM-28/28R
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
消費電力(W)
1.7
長さ(mm)
70
幅(mm)
40
高さ(mm)
39
定格電圧(V)
12
用途
ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。
取付寸法(mm)
15
発光色
赤
光源
可視光
発光面積(mm)
28×28
LED使用数(個)
42
照光形状
同軸落射形
最大使用条件
80