Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
緑
幅(mm)
70
注文コード
59392052
品番
LEDC-HM-60/60□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
この商品は
発光色・幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
消費電力(W)
12
長さ(mm)
100
幅(mm)
70
高さ(mm)
70
定格電圧(V)
24
用途
ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。
取付寸法(mm)
15
発光色
緑
光源
可視光
照光形状
同軸落射形
最大使用条件
50