5X14 3カW-NW Pタイプバインド 大阪魂 59443731

 

5X14 3カW-NW Pタイプバインド 大阪魂 59443731
5X14 3カW-NW Pタイプバインド 大阪魂 59443731
5X14 3カW-NW Pタイプバインド 大阪魂 59443731

3カW-NW Pタイプバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(800個)
1セット(800個)
1セット(16000個)
1セット(15000個)
1セット(12000個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(6000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(4500個)
1セット(7000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(1300個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(700個)
1セット(600個)
ねじの呼び5
長さ(mm)14
十字穴番号2
内容量1セット(800個)注文コード59443731品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,419
販売価格(税別)
¥7,654

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法D(mm)
5.03
寸法C(mm)
5.19
寸法f(mm)
1
寸法k(mm)
2.1
ピッチ(山数/inch)
14
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼び
5
寸法k+f(mm)
3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする