大阪魂
3カW-NW Pタイプバインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(700個)
1セット(700個)
1セット(700個)
1セット(16000個)
1セット(15000個)
1セット(12000個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(6000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(4500個)
1セット(7000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(1200個)
1セット(800個)
1セット(1500個)
1セット(1300個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(600個)
ねじの呼び
5
2
2.3
2.5
2.6
3
3.5
4
5
長さ(mm)
16
4
5
6
8
10
14
12
16
20
7
25
30
18
40
十字穴番号
2
1
2
全61種類を一覧で見る
内容量
1セット(700個)
注文コード
59443776
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,520
販売価格(税別)
¥
6,836
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法D(mm)
5.03
寸法C(mm)
5.19
寸法f(mm)
1
寸法k(mm)
2.1
ピッチ(山数/inch)
14
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼び
5
寸法k+f(mm)
3.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧