曜日別特売
4.5X8 ステンメッキ (+)B1バインド 大阪魂 59599971

※寸法図

4.5X8 ステンメッキ (+)B1バインド 大阪魂 59599971
4.5X8 ステンメッキ (+)B1バインド 大阪魂 59599971

ステンメッキ (+)B1バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1200個)
1セット(1200個)
1セット(8000個)
1セット(7000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(1500個)
1セット(2200個)
1セット(2000個)
1セット(1800個)
1セット(1400個)
1セット(1000個)
1セット(800個)
1セット(700個)
1セット(1600個)
1セット(600個)
1セット(400個)
1セット(500個)
1セット(900個)
1セット(450個)
1セット(350個)
1セット(300個)
長さ(mm)8
寸法d(mm)4.5
内容量1セット(1200個)注文コード59599971品番4.5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,058
販売価格(税別)
¥12,780
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.53
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
9.3
寸法k+f(mm)
2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする