5X25 3W-ZEC (+)B1バインド 大阪魂 59600409

※寸法図

5X25 3W-ZEC (+)B1バインド 大阪魂 59600409
5X25 3W-ZEC (+)B1バインド 大阪魂 59600409

3W-ZEC (+)B1バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
長さ(mm)
25
注文コード
59600409
品番
5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,302
販売価格(税別)
¥7,547
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.83
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする