3X6 SPパシ SUS410 (+)B0バイント 大阪魂 59629039

 

3X6 SPパシ SUS410 (+)B0バイント 大阪魂 59629039
3X6 SPパシ SUS410 (+)B0バイント 大阪魂 59629039
3X6 SPパシ SUS410 (+)B0バイント 大阪魂 59629039

SPパシ SUS410 (+)B0バイント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59629039
品番
3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,538
販売価格(税別)
¥49,580
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.53
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする