用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様オレンジ液晶
質量(kg)11.9
色ライトシルバー
消費電力(W)【大火力時-小火力時】190-80
電源単相100V
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.544-0.120
暖房の目安(コンクリート)20
暖房の目安(木造)15
機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×466×349(置台含む)
暖房出力(kW)【最大-最小】5.60-1.23
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.5-75.0
点火時間(秒)40