7.6m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59637631 品番DVIDDMM25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

最大解像度2560x1600に対応
最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
電波障害を排除するフェライトコア
2重シールド(編組+アルミ箔)
DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
DVI DDWG規格に準拠

用途デスクトップやノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 仕様フェライト数:2 ブラック 質量(g)763 規格ケーブル被覆材難燃:CMG(汎用)、対応規格:DVI DDWG ケーブル長(m)7.6 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 保存温度範囲(℃)-20〜70 コネクタDVI-Dめっき:ニッケル シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) 使用環境湿度(%)0〜95 メッキコネクタ:ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜50 被覆材ポリ塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする