TKG
ドンナム 三層鋼焼肉プレート 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59671651
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
使用後は金タワシ等で汚れを簡単に落とせますので、お手入れが簡単。
ステンレス製なのでオイルを馴染ませるシーズニングの手間が不要。
IH使用可能。
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
16
奥行(mm)
236
間口(mm)
412
板厚(mm)
3
底寸法(mm)
270×190