MB PL-TB-69 Pro-Light 三脚バッグ Manfrotto 59757331 MB PL-TB-69 Pro-Light 三脚バッグ Manfrotto 59757331 MB PL-TB-69 Pro-Light 三脚バッグ Manfrotto 59757331 MB PL-TB-69 Pro-Light 三脚バッグ Manfrotto 59757331 MB PL-TB-69 Pro-Light 三脚バッグ Manfrotto 59757331 MB PL-TB-69 Pro-Light 三脚バッグ Manfrotto 59757331

Pro-Light 三脚バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.57 注文コード59757331 品番MB PL-TB-69
参考基準価格(税別)¥21,591 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

イタリアンデザインによる洗練されたルックスと、優れた保護性能・使いやすさを両立した三脚バッグです。

用途雲台側には追加パッドを配置し、衝撃からの保護力をさらに強化。撮影現場での移動や持ち運びにも配慮した、プロフェッショナル仕様の設計です。 材質ナイロン、ポリエステル 質量(kg)0.57 ブラック 内寸(cm)69×15×13 外寸(cm)83×16×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする