- 取付穴径(Φmm)
- 30.5(0~0.5)
- ノッチ角度(°)
- 45
- ノッチ数
- 3
- 接点構成
- 2a2b
- 規格
- UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)
- 保護構造
- IP65
- 端子形状
- M3.5ねじ端子
- 定格絶縁電圧(V)
- 600
- 動作方式
- 左リターン
- ランプ電圧(V)
- AC/DC6
- 照光種別
- LED
- 保存温度(℃)
- -40~80(ただし、氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガ)
- 使用周囲温度(℃)
- -25~50(ただし、氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 50以下(初期値)
- 耐振動(耐久)
- 30Hz、片振幅1.5mm
- 耐振動(誤動作)
- 5~55Hz、片振幅0.5mm
- 接点材質
- 銀
- 定格通電電流(A)
- 10
- 受金
- BA9S
- 操作部形状
- 矢形ハンドル
- 回路
- -
- 材質(リング)
- 金属(クロームメッキ)
- 耐電圧(V/min)
- AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
- 照光色
- 赤
- 端子カバー
- 一体形
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(ただし、結露しないこと)
- 機械的寿命(万回)
- 50以上
- 電気的寿命(万回)
- 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000
- 接点定格
- ●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6