-20℃〜+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60056861 品番BS-WT3090
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。
・可視光画像とサーマル画像を0%〜100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。
・-20℃〜+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01〜1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。
・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。
・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。
・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。
・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。

用途
使用例:
・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)
・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)
・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定
・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)
・研究開発分野での熱挙動解析
・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)
・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)
・食品・製造工程の温度管理
付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語) 仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能 質量(g)323 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池 測定精度-15℃〜+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃〜+15℃:±4℃ 感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7 温度測定範囲(℃)-20〜+550 対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語 メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB) 解像度【可視光カメラ】300,000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120 × 90ピクセル バッテリー容量(Ah)2 視野角26°× 19° 保存形式【静止画】JPG【動画】MP4 検出波長8〜14 μm 放射率設定0.01〜1.00(調整可能、出荷時0.95) フォーカス固定 パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能 画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶 保管温度範囲(℃)-20〜+60 連続動作時間2〜3時間 設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替 焦点距離最短0.5m(固定フォーカス) フレームレート25Hz 画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17 保存湿度(%RH)40〜75 USBType-C
関連資料:(0.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする