Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の シティータイヤ
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
60079638
品番
W2621B-RRC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)
セット内容
タイヤ×2、チューブ×2
色
(トレッド)(サイド)黒
サイズ
26×1 1/2
質量(g)
780
タイプ
W/O
ビード径
590
推奨内圧(kPa)
300
ビード
スチール
注意
※リムバンドは付属しません