Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 60079647 品番 W2483B-RRC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)

セット内容タイヤ×2、チューブ×2 (トレッド)(サイド)黒 サイズ24×1 3/8 質量(g)540 タイプW/O ビード径540 推奨内圧(kPa)300 ビードスチール
注意
※リムバンドは付属しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする