曜日別特売
FL-380CF(91482) イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具] 60324830

FL-380CF(91482) イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具] 60324830
FL-380CF(91482) イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具] 60324830
FL-380CF(91482) イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具] 60324830
FL-380CF(91482) イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具] 60324830
FL-380CF(91482) イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具] 60324830
FL-380CF(91482) イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具] 60324830
FL-380CF(91482) イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具] 60324830

イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード60324830品番FL-380CF(91482)
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
ライブやコンサートで獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる
イベントに携帯して持っていきやすいPPシート製の組立式ケース
組み立てるとそのまま保管できる透明な立方体で転がらない
中に構造体があって外からキレイに見えやすい
外から中身が確認できる透明仕様
仕切り付銀テープBOX(別売り)にそのまま保管できる

材質ポリプロピレン(PP)クリアー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時 35×35×35適合サイズ銀テープ収納数銀テープ/3本入数(個)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする