FL-381CF(91485) イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具] 60324839

FL-381CF(91485) イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具] 60324839
FL-381CF(91485) イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具] 60324839
FL-381CF(91485) イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具] 60324839
FL-381CF(91485) イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具] 60324839
FL-381CF(91485) イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具] 60324839
FL-381CF(91485) イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具] 60324839
FL-381CF(91485) イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具] 60324839

イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60324839品番FL-381CF(91485)
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
ライブで獲れた銀テープ・紙吹雪やグッズのフィギュア等をまとめて美しく保管できる
銀テープケースをそのまま収納できて保管しやすい
ケースに入れて保管するので箱を落としたりしても中身がバラバラになりにくい。
最大24マスで銀テープケースを24個収納できる
仕切りの数を調整して銀テープ以外の落下物やグッズを一緒に収納できる
仕切り板同士意図せず外れにくい構造でバラバラになりにくい
インテリアになじみやすい本体色。蓋には外からも見えやすい透明窓付き。
推し活以外の使い方:細かいパーツやフィギュアなどの収納にもお使いいただけます。

材質ポリプロピレン(PP)オフホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×162×43適合サイズ銀テープケース(別売り)収納数銀テープケース(別売り)最大24マス内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×153H38 / 37×37.5×37 (1マスあたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする