PCST6P パーツケースストッカー6P 明邦化学 60353405 PCST6P パーツケースストッカー6P 明邦化学 60353405 PCST6P パーツケースストッカー6P 明邦化学 60353405

パーツケースストッカー6P

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60353405 品番PCST6P
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ビスや釘・ワッシャー、アンカープラグなどの小物収納に最適なパーツケースBM-100専用ストッカー。
パーツケースは内部が見えやすく、耐衝撃性に優れています。
ストッカーごと持ち運べるので、現場への運搬もラクラク!
さらにパーツケースは蓋が外開きのため、ストッカーにセットした状態でも開けやすく、中身を素早く取り出すことができます。
ストッカーからは簡単に脱着できるので、現場で取り外し、ベルトなどへ装着することも可能。
さらに、ストッカー本体にはビスサイズを測れる目盛付き。
パーツケース搭載数は最大8個。

トラスコ品番856-2117 セット内容パーツケースストッカー×1個、パーツケースBM-100×6個 材質ポリプロピレン ブラック/クリア 高さ(mm)126 奥行(mm)223 仕切数(個)6 仕切りあり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×223×126 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)61 有効内寸法・高さ(mm)96(パーツケース内寸) 材質(中小物ケース)特殊ブレンドポリマー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×223×126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
車載
卸売・小売業

根元が弱くて折れる。せっかく良い商品なのに弱くて残念。

対象商品:
60353405
2024-10-28
用途:
電気設備のビスナットワッシャ等
アーム株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

一つ一つが大きめでたくさん入るし持ち運び便利ですよ

対象商品:
60353405
2021-08-08
用途:
木工用パーツの保管、使用時
教育・研究機関

ストッカーがちょうどよい大きさ。使用時は個々を外してベルトに下げることができ使いやすい。ビスなどを入れても傷がつきにくい。

対象商品:
60353405
2019-07-08
用途:
配管固定用ビス入れ。
藤川組 様

色々なビスを入れて、使うビスによって取り外せるので便利。

容器が見えて、頑丈なのでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする