明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
ディープケース(可変仕切・固定仕切)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60353466
品番
D-1200T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。
収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。
適合
バケットマウスBM-7000にシステム収納可能
寸法(mm)
255×190×60
本体寸法(mm)
255×190×60
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切板
8
仕切数(個)
(最大)10
仕切り
可変
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ランニングチェンジ商品が混在している可能性がございます。