D-1200N ディープケース 明邦化学 60353475 D-1200N ディープケース 明邦化学 60353475 D-1200N ディープケース 明邦化学 60353475 D-1200N ディープケース 明邦化学 60353475

ディープケース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60353475 品番 D-1200N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。
仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。

適合バケットマウスBM-7000にシステム収納可能 寸法(mm)255×190×60 本体寸法(mm)255×190×60 材質ポリプロピレン クリア 仕切板4 仕切数(個)(最大)5 仕切り可変 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60353432
2024-05-03
用途:
整理整頓

深さがあってGOODだが、69Kgは踏んだら壊れた。

対象商品:
60353475
2019-07-10
用途:
釣具の整理
有限会社さいとうファーム 様

ルアーを並べて入れるのにちょうどいい
タックルボックスの大きさにピッタリサイズ

対象商品:
60353432
2018-03-03
用途:
バイク部品の小物入れ

流石、メイホウ製品、しっかりした造りで安心して使えてます。

対象商品:
60353475
2017-12-19
用途:
部品の保管
サニー電子株式会社 様

バケットマウスBM-7000、BM-9000に入れて整理しています。
7000のほうが一列にきれいに収まります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする