PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の キッチン・調理用品
PackStyle(パックスタイル)の ふきん(カウンタークロス 等)
PS カウンタークロス厚手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(60枚)
注文コード
60355864
品番
520390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
毛羽立ちが少なく、丈夫な不織布ふきんです。
色
ピンク
材質
不織布
寸法(mm)
600×320
短辺(mm)
320
長辺(mm)
600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。