曜日別特売
CAS-08 ロックレバー式ボールヘッド雲台 JTT 60440549

メイン画像

CAS-08 ロックレバー式ボールヘッド雲台 JTT 60440549
CAS-08 ロックレバー式ボールヘッド雲台 JTT 60440549

ロックレバー式ボールヘッド雲台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60440549品番CAS-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

アルミボールヘッドをロックレバーでスムーズに調節ができる雲台です。
デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどを取付け、
角度や方向を素早く調節することができ、シャッターチャンスを逃しません。
自在に角度調節が可能なボールドヘッドを搭載。
ボールヘッドはロックレバーで固定できるため、接続機器の角度をスムーズに調節可能。
カメラで利用されている1/4ネジを搭載しており、一般的な三脚やカメラに取り付けてご利用いただけます。
・三脚ネジ:1/4インチ(オス)
・三脚用穴:1/4インチ(メス)

用途
デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどの取り付け・固定に
仕様【三脚ネジ】1/4インチ(オス) /【三脚用穴】1/4インチ(メス)ブラック質量(g)170保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)75×40×60耐荷重(g)(最大)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする