【三脚一脚兼用】しっかり地面やデスクの上に固定ができ、安定感抜群です。室内の写真撮影や動画撮影、長時間露光撮影、ビデオ通話、生放送、Web会議などにも最適です。4段階の伸縮で自撮り棒としても使えます。DSLRカメラやスマホ/ GoPro用三脚アダプターと合わせて、旅行、休暇、屋外でのご使用に最適なアクセサリーです。
【360度自由雲台】360度回転可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真が撮れます。耐荷重は1kgです。更に、三脚の先に滑り止めゴムが付き、頑丈で安全です。
【コンパクト&持ち運び便利】4段階の伸縮収納方式を採用、22cmから最長44cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずかの22cm、重さは170gで超軽量、ポケットに収納でき、邪魔になりません。
【ゴム加工ハンドル】グリップと足の両方に柔らかいゴム加工を行い、快適な感触のハンドルグリップ、滑り止めにもなっています。