おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器(藍色)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60661731 品番RCKDSGSBL
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ひとり用に最適なお弁当箱型の炊飯器
いつでもどこでもほかほかの炊きたてご飯が食べたい!
そんな望みを叶えられる、携帯できる炊飯器をご紹介致します。

セット内容炊飯釜、フタ、電源ケーブル、予備つまみ、計量カップ、日本語取扱説明書 材質炊飯釜内側:アルミ/フッ素加工、炊飯釜外側・フタ:PC、金属フタ:アルミ、パッキン・予備つまみ:シリコーンゴム 質量(g)約740(フタ含む) ※ケーブルを含むと約840 消費電力(W)約185 電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)1.4(スイッチ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×80 安全装置空焚き防止装置 機能炊飯後保温機能:あり(保温のみ機能なし) 時間【炊飯】0.5合:約14〜19分、1合:約19〜24分(浸水・蒸らし時間を除く) ※実際に使用する際の炊飯量・水量・水温・室温などにより異なります。 最大炊飯量0.18L(1合)
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お米を炊くときは、付属の計量カップで水を規定量測ってご使用ください。水が多いと吹きこぼれるおそれがございます。
※玄米炊飯の場合は0.5合にて炊飯をお願いいたします。 ・防水キャップは完全防水ではありませんので、本体をつけ置き(浸水)させないでください。
※内部に基盤が入っているため食洗機や乾燥機、電子レンジなどは使用しないでください。
※内釜と本体外装は一体化しているため外すことはできません。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
昼食のごはん
建設業・工事業

お米と水を入れふたを閉め、外れ防止をロックしようとしたら、片側の付け根が折れて、使用できなかった。外れ防止の作りがあまりにも貧弱に思えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする