- クシ目鏝 BIGMAN(ビッグマン) 60672623

クシ目鏝

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60672623
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

両面テフブラック(フッ素加工) ボンド・接着剤等 残りにくく、手入れが簡単 下地施工用

仕様
両面テフブラック・フッ素加工
幅(mm)
【目】5
寸法(mm)
210×80×60
全長(mm)
210
質量(g)
221
タイプ
クシ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする